Beli mata gergaji besi mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp5.599.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  2. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  5. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  6. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  7. monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    It is suitable for drilling of general steel from stainless steel. (Workpiece) Stainless steel, carbon steel, alloy steel, general steel
    atribut:
    • Material: HSSCo8
  8. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. Tip Saw Japan Tipped Saw
    Mulai

    Rp999.900

    Tip Saw Japan Tipped Saw
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
    • Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
    • Outside Diameter (mm): 180
    • Blade Thickness (mm): 1.8
    • Hole Diameter (mm): 20.0
    • Number of Teeth: 36
    • Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
  10. Iwood Tipped Saw for Steel
    58%
    Mulai

    Rp389.900

    Iwood Tipped Saw for Steel
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel, Chip: Carbide
    • Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 4
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 1
    • Outside Diameter (mm): 180
    • Blade Thickness (mm): 2.0
    • Hole Diameter (mm): 20.0
    • Number of Teeth: 36
  11. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
Daftar Harga mata gergaji besi mesin Terbaru October 2026
Kenmaster Saw Handle (Gergaji Besi)Rp29.900
YASUKA Gergaji MesinRp5.599.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
RYOBI Chain Saws (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)